Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B4050xT2170xH2150mm verzinkt,montiert,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492007
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F142001011422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 2000mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 3970mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Außenbreite:
4050 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
verzinkt, montiert, mit Holzboden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
600 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.329,60*
€ 2.607,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.384,47*
€ 2.620,38*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.514,89*
€ 2.756,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.534,60*
€ 2.776,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.591,01*
€ 2.847,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,55*
€ 3.304,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,50*
€ 3.231,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.715,49*
€ 3.231,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.715,48*
€ 3.231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.612,63*
€ 3.109,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.612,62*
€ 3.109,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.612,61*
€ 3.109,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.612,60*
€ 3.108,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.612,59*
€ 3.108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,26*
€ 3.069,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,60*
€ 3.016,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 134,74*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 189,62*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,24*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,83*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 319,98*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 314,25*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 297,12*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,09*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 338,35*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 328,88*
Zubehör
SÄBU
1428
ab € 270,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.