Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B5080xT2170xH2150mm verzinkt,zerlegt,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492011
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F15200101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 2000mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 5000mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Gewicht:
750 kg
Außenbreite:
5080 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
verzinkt, zerlegt, mit Holzboden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
750 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.505,05*
€ 2.784,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.579,31*
€ 2.798,42*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.716,35*
€ 2.998,65*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.795,82*
€ 3.020,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.875,78*
€ 3.097,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,27*
€ 3.594,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.957,95*
€ 3.519,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.957,94*
€ 3.519,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.957,92*
€ 3.519,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.855,88*
€ 3.398,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.855,87*
€ 3.398,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.855,86*
€ 3.398,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.855,85*
€ 3.398,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.855,84*
€ 3.398,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.823,53*
€ 3.360,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.795,82*
€ 3.327,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 134,74*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 189,62*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,24*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,83*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 319,98*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 314,25*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 297,12*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,09*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 338,35*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 328,88*
Zubehör
SÄBU
1528
ab € 413,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.