Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B2100xT1140xH2150mm verzinkt,montiert,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492013
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F102001011022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 970mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 2000mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
1140 mm
Ausführung:
verzinkt, montiert, mit Holzboden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
150 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,72*
€ 1.517,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,05*
€ 1.525,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,86*
€ 1.597,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,57*
€ 1.608,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,52*
€ 1.650,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,97*
€ 1.914,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,95*
€ 1.876,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,94*
€ 1.876,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.576,93*
€ 1.876,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,26*
€ 1.799,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.512,25*
€ 1.799,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.512,24*
€ 1.799,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.512,23*
€ 1.799,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.512,22*
€ 1.799,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,48*
€ 1.765,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,57*
€ 1.704,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 134,74*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 189,62*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,24*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,83*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 319,98*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 314,25*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 297,12*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,09*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 338,35*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 328,88*
Zubehör
SÄBU
1028
ab € 131,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.