Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B6020xT2170xH2150mm verzinkt,montiert,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492017
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F162001011622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 2000mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 5940mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Außenbreite:
6020 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
verzinkt, montiert, mit Holzboden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
900 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.497,67*
€ 3.749,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.427,41*
€ 3.749,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.460,07*
€ 3.777,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.594,18*
€ 3.836,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.871,66*
€ 4.118,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.836,43*
€ 4.565,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.760,84*
€ 4.475,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.760,83*
€ 4.475,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.760,82*
€ 4.475,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.645,53*
€ 4.338,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.645,52*
€ 4.338,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.645,51*
€ 4.338,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.645,50*
€ 4.338,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.645,49*
€ 4.338,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.611,00*
€ 4.297,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.594,18*
€ 4.277,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 109,81*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 183,92*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 97,16*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,50*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 294,38*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 292,97*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 292,83*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 217,80*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 312,60*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 331,38*
Zubehör
SÄBU
F1628
ab € 435,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.