Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B3050xT2170xH2500mm montiert,m.Holzboden grauweiß SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492244
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221300101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
isoliert · solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse · Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung · mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden · Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar · jederzeit ortsversetzbar · Böden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardfarbton grauweiß, RAL 9002 · Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Anlieferung erfolgt montiert · Ausgezeichnete Wärmedämmung Wandelemente U = 0,30 W/(m²K) Dachelemente U = 0,49 W/(m²K) Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1890mm · Innenhöhe: 2170mm · Innenbreite: 2800mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2500 mm
Außenbreite:
3050 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
montiert, mit Holzboden
Türposition:
1
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Leergewicht:
529 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.612,48*
€ 4.895,07*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.512,07*
€ 4.895,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.709,61*
€ 4.986,04*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.727,94*
€ 5.010,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.758,82*
€ 5.026,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.026,66*
€ 5.981,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.935,61*
€ 5.873,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.935,60*
€ 5.873,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.935,59*
€ 5.873,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.806,37*
€ 5.719,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.806,36*
€ 5.719,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.806,35*
€ 5.719,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.806,34*
€ 5.719,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.806,33*
€ 5.719,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.764,05*
€ 5.669,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.758,82*
€ 5.663,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2135
ab € 569,04*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 115,82*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 292,89*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 293,12*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 425,49*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 424,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.