Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B6080xT2170xH2530mm montiert,m.isol.BD grauweiß SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492251
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221610101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container isoliert
Isolierte Container
Lagercontainer
Material-Container
isoliert · solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse · Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung · mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden · Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar · jederzeit ortsversetzbar · Böden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardfarbton grauweiß, RAL 9002 · Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Anlieferung erfolgt montiert · Ausgezeichnete Wärmedämmung Wandelemente U = 0,30 W/(m²K) Dachelemente U = 0,49 W/(m²K) Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1890mm · Innenhöhe: 2200mm · Innenbreite: 5800mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2530 mm
Außenbreite:
6080 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
montiert, mit isoliertem Boden
Türposition:
1
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Leergewicht:
1306 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.447,99*
€ 9.802,60*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 9.208,83*
€ 9.802,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.616,07*
€ 9.970,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.663,69*
€ 10.018,39*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.709,24*
€ 10.064,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.064,04*
€ 11.976,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.923,30*
€ 11.808,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.923,29*
€ 11.808,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.923,28*
€ 11.808,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.749,44*
€ 11.601,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9.749,43*
€ 11.601,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9.749,42*
€ 11.601,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9.749,40*
€ 11.601,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9.749,39*
€ 11.601,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.709,24*
€ 11.554,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2165
ab € 776,42*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 115,82*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 292,89*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 293,12*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 425,49*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 424,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.