Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B2100xT1140xH2500mm mont.verzinkt,lack.RAL 9002 SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492264
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221100201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
isoliert · Anlieferung erfolgt montiert · solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse · Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung · mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden · Böden geeignet für Standbelastung bis 1000 kg/m² bei verteilter Last · Lagerräume von 2 m² bis 12 m² (weitere Größen auf Anfrage), problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar · Container per Kranverladeeinrichtung bis 3 t Gesamtlast jederzeit ortsversetzbar · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardfarbton grauweiß, RAL 9002 · Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Inklusiv Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 · max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² (alle Windzonen möglich) · max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² · max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² · Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II · Standortbezogener prüffähiger statischer Nachweis liegt vor · Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfrage · Ausgezeichnete Wärmedämmung Wandelemente U = 0,30 W/(m²K) Dachelemente U = 0,49 W/(m²K) Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 850mm · Innenhöhe: 2200mm · Innenbreite: 1890mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2500 mm
Gewicht:
365 kg
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
1140 mm
Ausführung:
montiert
Türposition:
2
Ausstattung:
ohne Inneneinrichtung oder Zubehör
Farbe:
verzinkt, lackiert RAL 9002
Leergewicht:
193 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.466,35*
€ 3.858,65*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.650,90*
€ 3.963,55*
78 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.913,91*
€ 4.460,55*
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.297,93*
€ 4.619,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.448,59*
€ 4.795,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.963,55*
€ 4.716,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.871,80*
€ 4.607,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.871,79*
€ 4.607,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.871,78*
€ 4.607,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.732,49*
€ 4.441,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.732,48*
€ 4.441,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.732,47*
€ 4.441,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.732,46*
€ 4.441,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.732,45*
€ 4.441,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.690,94*
€ 4.392,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.650,90*
€ 4.344,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.