Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

universal stretch dauerelastische Binden Maimed 6 cm x 5 m (10 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
universal stretch dauerelastische Binden Maimed 6 cm x 5 m (10 Stck), Detailansicht
universal stretch dauerelastische Binden Maimed 6 cm x 5 m (10 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10165-01
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     62120
EAN/GTIN:
     4046153018048
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
MAIMED

universal stretch dauerelastische Binden

6 cm x 5 m

(10 Stck)



Anwendung:

Für fixierende, leicht stützende und

entlastende Verbände.



Charakteristik:

weiße, dauerelastische Binde

58% Baumwolle, 34% Polyamid,

8% Elasthan

Dehnbarkeit ca. 140%

gedehnte Länge ca. 5 m

latexfrei

mit mittlerem Zug

waschbar bis 30° C

wieder verwendbar

unsterile Binden sind sterilisierbar

A 121° C oder EO
Weitere Suchbegriffe: Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde, universalbinde maimed, dauerelastische binde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, hartmann pehalast elastische mullbinde, pehalast mullbinde, mullbinde elastisch, maimed universal stretch dauerelastische binden, stretchverband dauerelastisch, st
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.