Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPSept MyClean Hände-Antiseptikum Maimed 150ml (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPSept MyClean Hände-Antiseptikum Maimed 150ml (1 Stück), Detailansicht
OPSept MyClean Hände-Antiseptikum Maimed 150ml (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10266-01
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     79601
EAN/GTIN:
     4046153115822
Suchbegriffe:
händeantiseptikum
desinfektionsmittel
desinfektion
körperpflege
MAIMED

OPSept MyClean Hände-Antiseptikum

150ml

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die MyClean OPSept Händedesinfektion von MAIMED eignet sich optimal zur hygienischen und chirurgischen Desinfektion bei empfindlicher Haut, da es sowohl farbstofffrei wie auch parfumarm ist. Das Desinfektionsmittel wird lediglich in den Händen verrieben. So kann unabhängig von Waschbecken und Wasser für hygienisch desinfizierte Hände garantiert werden. Die MyClean OPSept Händedesinfektion finden Anwendung in alle hygienerelevanten Bereichen im Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege und bei der Heimdialyse. Zusätzlich schützt es vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen. Die volle Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren entfaltet es bei einer Einwirkzeit von 3 Minunten (chirurgisch). Somit sind die Hände chirurgisch desinfiziert. Selbst beim Dauergebrauch zeigt sich das OPSept besondes hautverträglich. Bitte beachten Sie, dass das Desinfektionsmittel sich nicht für Schleimhäute, Augen oder offenen Wunden eignet. Zusätzlich besteht die Gefahr einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Das Desinfektionsmittel ist RKI- und VAH-gelistet. Getestet nach den Standardmethoden der DGHM / VAH und EN 1500/ EN 12791



Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion gemäß VAH/DGHM/EN1500: konz. 30 Sek.

Chirurgische Händedesinfektion gemäß VAH/DGHM/EN 12791: konz. 3 Min.

Bakterizid inkl. MRSA & fungizid gemäß VAH: konz. 30 Sek.

Noro-Viren gemäß EN14476: konz. 30 Sek.

Rota-Viren: konz. 30 Sek.



Produktdaten:



Zusammensetzung:

100ml Lösung enthalten: 2-Propanol 70ml, Butan-1,3-diol 0,1ml. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Lanolinpoly(oxyethylen), Parfumöl.



Verwendbarkeit: 3 Jahre



Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Pflichttext:



Bezeichnung des Arzneimittels: OpSept Hände-Antisepticum 70 ml 2-Propanol und 0,1 ml Butan-1,3-diol je 100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Stoff- oder Indikationsgruppe, Wirkungsweise: Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautantiseptikum. Bakterizid (inkl. Mycobacterium tuberkulosis) und fungizid. Begrenzt viruzid gemäß RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004. Die Wirkstoffe 2-Propanol und Butan-1,3-diol wir-ken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von OpSept Hände-Antisepticum gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung: ,,begrenzt viruzid”)* ein. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. HepatitisB-Virus, HI-Virus. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: OpSept darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe angewendet werden. Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Wechselwirkungen: Keine bekannt. Warnhinweise: OpSept Hände-Antisepticum enthält Lanolin und Duftstoffe, die allergische Reaktionen auslösen können. Anwendungsfehler und Überdosierung: Fälle von Überdosierung sind nicht bekannt. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung und leichtes Brennen, sowie kontaktallergische Reaktionen sind möglich. Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – Abt. Pharmakovigilanz – Kurt-GeorgKiesinger-Allee 3 – D-53175 Bonn – Website: http://www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Wie ist OP-Sept aufzubewahren? Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf! Zusammensetzung: 100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten: Wirkstoffe: 2-Propanol 70 ml, Butan-1,3-diol 0,1 ml. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Was-ser, Lanolin-poly (oxyethylen), Parfümöl. Darreichungsform und Inhalt: Lösung zur Anwendung auf der Haut, 150 ml, 500 ml, 1.000 ml, 5.000 ml Stand der Informationen: März 2016 Zur Beachtung: Alkoholhaltig, brennbar. Vor der Benutzung elektrischer Geräte etc. gut trocknen lassen. Nicht in Flammen sprühen. Reizt die Augen, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand: 25.01.2016



Achtung: MyClean OpSept vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: körperdesinfektion, hygieneplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 0,15 Liter (ab € 27,86667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.