Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha-haft Color Hartmann blau, 6 cm x 20 m (1 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Peha-haft Color Hartmann blau, 6 cm x 20 m (1 Stck), Detailansicht
Peha-haft Color Hartmann blau, 6 cm x 20 m (1 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10447-04
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     9324731
EAN/GTIN:
     4049500812887
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
HARTMANN

Peha-haft Color

blau, 6 cm x 20 m

(1 Stck)



Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und Imprägnierung mit einem latexfreien Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 100 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da latex-, acrylat- und chlorfrei; in zwei Farben erhältlich.



40 % Baumwolle



Anwendung:

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.; als attraktiver Schutz von Verbänden.



Charakteristik:

Durch ein gekrepptes Bindengewebe und die mikropunktuelle Imprägnierung mit einem latexfreien Latex-Polymer verfügt Peha-haft über einen zweifachen Hafteffekt. Deshalb genügen schon wenige Bindentouren zur sicheren, dauerhaften Fixierung. Selbst bei großflächigen und schwer zu verbindenden Körperteilen können sich die einzelnen Bindentouren nicht lockern oder verschieben.



Verbände aus Peha-haft erfordern keine zusätzliche Endfixierung. Bindenende nur andrücken und der Verband sitzt. Peha-haft haftet dabei nur auf sich selbst, nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung.



Peha-haft ist außerordentlich luftdurchlässig, weil die offene Gewebestruktur durch die Imprägnierung nicht überdeckt wird. Peha-haft verursacht keinen Wärmestau und ist angenehm zu tragen.



Durch den hohen Anteil an Naturfasern ist Peha-haft zudem saugfähig und hautfreundlich.



Peha-haft ist ca. 85 % dehnbar und ohne Umschlagtouren anzulegen. Der Verband sitzt faltenlos und schnürt nicht ein, Gelenkbewegungen werden nicht behindert.



Die starke Eigenhaftung sorgt für geringen Materialverbrauch, da nur wenige Touren für eine sichere Fixierung benötigt werden. Darüber hinaus fördert auch die 20-m-Anstaltspackung die hohe Wirtschaftlichkeit von Peha-haft.
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 20 mx6 cm, fixierbinden hartmann, fixierbinde, pehahaft, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, hartmann peha-haft color, peha.haft fixierbinde color, kohaesive fixierbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.