Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerpulsoximeter PC 60C Pro Creative Medical (1 Stck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerpulsoximeter PC 60C Pro Creative Medical (1 Stck) , Detailansicht
Fingerpulsoximeter PC 60C Pro Creative Medical (1 Stck) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10580-01
Hersteller:
     Creative Medical
Herst.-Nr.:
     690657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
CREATIVE MEDICAL

Fingerpulsoximeter PC 60C Pro

(1 Stck)



Produktbeschreibung:





Das Fingerpulsoximeter PC 60C PRO von CREATIVE MEDICAL besticht durch ein großes, glasklares Farbdisplay was optimal für abgedunkelte Räume ist und einer automatischen Alarmfunktion. Dieser schlägt sowohl visuell (Anzeige blinkt) wie auch akustisch (Piepton) Alarm bei Abweichungen von den Normwerten. Durch die eingebaute Messung des Perfusionsindex (PI) gilt das Fingerpulsoximeter als professionelles Oximeter welches im Bereich wie Ärzte, Kliniken und Rettungsdienst unentbehrlich ist. Der PI ermöglicht eine Bewertung der peripheren Perfusion des gemessenen Gewebes. Dadurch können Rückschlüsse über die Qualität der Messung und die Durchblutung gemacht werden. Zusätzliche Features sind eine einstellbare Pulsfrequenz-Alarmgrenze, ein ein- und ausschaltbarer Pulston, die Möglichkeit der Werksrückstellung, eine automatisch drehbare Displaymodifikationen mit vier Ansichtperspektiven, eine automatische Ein- und Abschaltfunktion und eine Betriebsdauer von mit zu 30 Stunden.



Produktdaten:



Maße (LxBxH): ca. 66 x 36 x 33 mm

Gewicht: 60 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang : Pulsoximeter PC 60C PRO Pulsoximeter, 2 x AAA Standardbatterien, Stoffbeutel zur sicheren Aufbewahrung, Clip-Band zur Befestigung, Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: fingerpulsoximeter pc 60c pro, puls messen, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.