| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10581-01 Herst.-Nr.: 690658 EAN/GTIN: 4251697700285 |
| |
|
| | |
| CREATIVE MEDICAL
Fingerpulsoximeter PC 60E
(1 Stck)
Fingerpulsoximeter PC 60E
Das PC 60E verfügt über ein sehr großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume) und eine automatische Alarmfunktion. Bei Abweichung von Normwerten wird visuell (Anzeige blinkt) und akustisch (Piepton) alarmiert. Durch das Anschließen eines externen Sensors (MEG 690659, MEG 690660, MEG 690661) können mit dem selben Gerät bequem Kleinkinder gemessen werden. Besonders für den professionellen Bereich u. a. niedergelassener Ärztebereich, Kliniken und Rettungsdienst geeignet. - automatische Einschaltfunktion ohne Tasten - plethysmographische Welle wird in roter Farbe eindeutig dargestellt - automatisch drehbare Displaymodifikationen in vier Ansichtperspektiven, hat keine PI Anzeige - automatische Abschaltfunktion - Betrieb bis zu 30 Stunden mit 2 herkömmlichen (AAA) Batterien - Maße (LxBxH): ca. 66 x 36 x 33 mm - Gewicht: 60 g (inkl. Batterien) Lieferumfang: Pulsoximeter PC 60E Pulsoximeter, 2 x AAA Standardbatterien, Stoffbeutel zur sicheren Aufbewahrung, Clip-Band zur Befestigung, Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingerpulsoximeter pc 60e, puls messen, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 112,99* | € 136,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,29* | € 136,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|