| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-12177-01 Herst.-Nr.: M1 1100B EAN/GTIN: 4052919013639 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOPRAX
Toilettenstuhl Basic
(1 Stück)
Lieferung: das Unterteil ist vormontiert, die Rückenlehne mit Armlehnenaufsätzen mit 2 Wendelschrauben fixieren und schon ist der „Basic”-Toilettenstuhl einsatzbereit.
• PVC-Rückenstütze
• Abnehmbares Rückenteil
• Abschwenkbare Armlehnen
• 4 Rollen (davon 2 feststellbar)
• Abnehmbare Beinstützen
• PVC-gepolsterter Sitz
Sitzformat: 45 x 43 cm
Gesamtbreite: 55 cm
Sitzhöhe: 50 cm
Gesamthöhe: 100 cm
Gewicht: 15 kg
Max. Belastbarkeit: 100 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, rollstuhl, toilettenstuhl, toilette, pflege, altenpflege, seniorenbetreuung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |