| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12306-01 Herst.-Nr.: 7011 EAN/GTIN: 4052919038762 |
| |
|
| | |
| MAGNOFLEX
Schulterbandage
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Material zur Körperseite:
Spezialmischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürliche Silberionenausrüstung und pflanzlichen Ölessenzen.
Zusammensetzung: 98 % PES (Polyester) 2 % PA (Polyamid)
Außenseite: Klett-Velour aus 66 % PA (Polyamid) und 34 % PUR-Ester Schaumstoff
Magnetanordnung: anisotrop, 4 Ronden zu je 780 Gauss
Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)
Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel
Befestigung: Ein ca. 30 cm langer elastischer Gurt mit Klettverschlüssen an den Enden, die direkt auf dem Außenmaterial der Bandage haftet wird um den Oberarm fixiert. Der ca. 98 cm lange elastische Gurt mit ebenfalls Klettverschlüssen an den Enden, führt von der Bandage über den Rücken, unter dem anderen Oberarm und über die Brust, wieder hinauf zur Bandage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulterbandage, Schulterfixation Bandage, Schulterfixationsbandage, Schulterfixierungsbandage, Schultergelenkbandage, Schultergelenkorthese, Schultergelenksbandage, Schultergelenksorthese, magnetfeldtherapiegerät, magnoflex schulterbandage, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, schulterbandage, bandage schulter |
| | |
| |