Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege Economy Servoprax Bezug: schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsliege Economy Servoprax Bezug: schwarz (1 Stück), Detailansicht
Untersuchungsliege Economy Servoprax Bezug: schwarz (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12342-02
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F8 211108S
EAN/GTIN:
     4052919011239
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
SERVOPRAX

Untersuchungsliege Economy

Bezug: schwarz

(1 Stück)



• Die besonders preiswerte Praxisliege

• 2-teilig, Kopfteil verstellbar.

• RAL 9002, ohne Querstreben

• Polsterstärke 50 mm



Breite: 650 mm

Höhe: 650 mm

Länge: 1950 mm

Gewicht: 35 kg

Belastbarkeit: 225 kg
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege 195x65x65 cm, behandlungsliege, behandlungsliege schwarz, servoprax untersuchungsliege economy, liege, untersuchungsliege, arztliege, patientenliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.