Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Augenspüllösung
>
Artikel
Augenspülflasche Plum 500ml (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-12432-02
Hersteller:
Plum
Herst.-Nr.:
4604
EAN/GTIN:
5715205460423
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
PLUM
Augenspülflasche
500ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei der Plum Augenspülflasche (0,9 % Natriumchloridlösung) handelt es sich um eine handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Sie ist mit einer sterilen Natriumchloridlösung gefüllt. Optimal zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten geeignet.
Produktdaten:
Farbe: farblos
Spülzeit: ca. 5 Minuten
Haltbarkeit: 3 Jahre
... >
Notfall
>
Erste Hilfe
>
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
,
Augenspülstationsnachfüllset
,
Ersatzflasche Augenspülstation
,
Nachfüllset für Augenspülstation
,
plum augenspüllösung 500 ml
,
ersatzflasche augenspülstation
,
augennotfallstation plum
,
augenspülflasche
,
augendusche
,
plum
,
augenspülung
,
auge spülen
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7961
2 Tage
1604
1
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 7,93*
Lager 4012
1 Tag
661
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,86*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,54*
Lager 223
4 Tage
645
1
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,50*
Lager 2433
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 15,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02414* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLUM-Augenspülflasche Phosphat-Puffer-Lösung (4,9%), 200 ml
Plum
280052
ab € 6,91*
Zubehör
K.57 Augenspülflasche Duo, DIN EN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten je Auge, 500ml/Flasche
Plum
48611 / 4861
ab € 8,68*
Zubehör
K.57 Gürteltasche, für 200-ml Augenspülung, mit Klettverschluss, grün, Nylon, 175x75mm
Plum
4692
ab € 5,50*
Zubehör
PLUM BR314075 Augenspülflasche befüllt
Plum
BR314075
ab € 17,75*
Zubehör
PLUM BR315075 Augenspülflasche befüllt
Plum
BR315075
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen