Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegebett Dali Standard inkl. Seitengitter und Aufrichter Burmeier (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegebett Dali Standard inkl. Seitengitter und Aufrichter Burmeier (1 Stück) , Detailansicht
Pflegebett Dali Standard inkl. Seitengitter und Aufrichter Burmeier (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12477-01
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     M1 51071433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
BURMEIER

Pflegebett Dali Standard inkl. Seitengitter und Aufrichter

(1 Stück)



Außenmaße: 123 x 218 cm



Gewicht: ca. 95 kg



Robustes und wartungsarmes Bett, hergestellt aus hochwertigen Materialien. Die 4-geteilte Liegefläche lässt sich bequem mit einem kabellosen Handschalter bedienen, der sich per Bluetooth mit dem Bett vernetzt. Durch die Fußtieflagerung ist eine gesundheitsfördernde Sitzposition zum Essen oder Fernsehen möglich.



• Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt



• Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm,



Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar



• Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar



• Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas



• Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor



• Handschalter mit selektiver Sperrfunktion



• Sichere Arbeitslast: 185 kg



• 24-Volt-Antriebssystem



• Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar



• Die durchgehende Seitensicherung rastet mit dem Easy-Click-System einfach an vormontierten



Halterungen ein. Dadurch wird ein schneller Aufbau des Bettes erheblich leichter



• Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Lieferumfang: Pflegebett, inkl. Seitensicherung und Aufrichter
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, pflegebett burmeier, pflegebett, bett buche, bett, mediware pflegebett, altenpflege, krankenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,66*
€ 1.406,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,71*
€ 1.405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,77*
€ 1.351,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,05*
€ 1.304,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,93*
€ 1.225,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.