| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-12701-01 Herst.-Nr.: MEG 690645 EAN/GTIN: 6944413800557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EDAN
Hand-Pulsoximeter H100B
(1 Stück)
Beschreibung:
Das H100B Handpulsoximeter ( EDAN ) bietet ein breites Maß an technischen Raffinessen, integriert in einem handlichen funktionellen Design und eine überzeugende Preis-Leistung.
BCI- oder Nellcor- Technologie basierende Sensoren (ohne aufwendige Modifikationen) können mühelos verwendet werden, einstellbare Alarmgrenzen von HF und SpO2 und ein eingebauter Datenspeicher runden das positive Produktportfolio des neuen H100B hervorragend ab.
H100B kann mit verschiedenen Sensoren modifiziert werden z.B. Klebesensoren, Fingersensor Kinder oder Ohrensensor, usw., dadurch wird ein breites Einsatzgebiet wie z.B. in der Arztpraxis, Klinik, Rettungsdienst, Veterinärmedizin und Homecare ermöglicht.
Technische Daten :
· Maße: (H x B x T): 158 x 70 x 30 mm
· Gewicht: 210 g ( inkl. Batterien )
· Display: 128 x 64 pixel
Batterie
· Typ: 4 x AA Standartbatterien (o. Akkus)
· Betriebsdauer: Bis zu 50 Std. bei Normalbetrieb
Pulsoxymetrie
· Methode: Duale Kurvenlänge LED-Technik
· SpO2 Sensor: EDAN (Nellcor und BCI kompatibel)
· Sättigungsbereich: 0 – 100%
· Genauigkeit: +/- 2%
· Reaktionszeit: schnell, normal, langsam
Herzfrequenz
· Messbereich: 30-254 Schläge/Min.
· Auflösung: 1 Schlag/Min.
· Genauigkeit: +/- 3 Schläge/Min.
· Genauigkeit bei Bewegung +/- 5 Schläge/Min.
Medizinprodukte und Medizintechnik
Alarm:
· Anpassbare Alarmsequenzen der Oberund
Untergrenzen
· Visueller und akustischer Alarmton
· Pulston ( Wiedergabe der Pulsfrequenz)
Umwelt:
· Betriebstemperatur: 0 - 50°C
· Lagertemperatur: -20°C - 60°C
· Betriebsfeuchtigkeit: 15% - 95%
· Lagerfeuchtigkeit: 10% - 95%
Klassifizierung
· Schutzart: interne Energiezufuhr
· Schutzgrad: BF
· Sicherheit: IEC 60601-1, EN 865, ISO
14971
Speicher:
· 10 Min. Spot-Trend von SpO2 und HF
· 300 Stunden Datenspeicher
· 100 Patienten ID-Nummern
Lieferumfang:
Hand-Pulsoximeter H100B, SpO2-Fingerclipsensor Erwachsene, 4 AA-Batterien, Tragetasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemmsensor, Pulsoximeter, Pulsoxymeter, fingersensor edan, finger sensor, handpulsoximeter h100b, puls messen, pulsoximeter, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |