| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-12872-01 Herst.-Nr.: RIE 6230 EAN/GTIN: 4045396168251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RIESTER
ri-magic LED Untersuchungsleuchte mit Universalklemme Tischmodell
(1 Stück)
ri-magic LED Untersuchungsleuchte 230 V, Tischmodell, inkl. Universalklemme
Die flexible Untersuchungslampe ri-magic LED leuchtet das Untersuchungs- und Operationsfeld bestmöglich aus. Deutliche unterscheidbare Farbnuancen, starke Kontraste sowie eine leistungsstarke Beleuchtung ermöglichen eine schnellere und einfachere Diagnose. Im Gegensatz zu Halogen oder Xenon Lampen hat die LED kaum Wärmeausstrahlung. Mit Hilfe der Universalklemme kann die Leuchte schnell und einfach an alle gängigen Wandschienen in Kliniken montiert werden. - modernste LED-Technologie, tageslichtähnlich und leistungsstark, damit ideal für Untersuchungen und kleinere Eingriffe - Lebensdauer der Lampe ca. 50.000 Stunden, kein Ersetzen mehr notwendig - mind. 45.000 Lux bei Abstand von 40 cm, Farbtemperatur 6200° Kelvin - deutlich weniger Hitzeentwicklung und Energieverlust - Fokussiervorrichtung vorne am Lampenkopf für genaue Einstellung der Größe des beleuchteten Untersuchungsfeldes - hochflexibler langer Spezialarm kann in jede Richtung gebogen werden, Lampe bleibt in der gewählten Position - einfach zu bedienender Griff mit Rheostat zur stufenlosen Regulierung der Lichtstärke - Weitbereichsnetzteil für 230V/120V |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led, op-leuchte, op-leuchte befestigungsklemme, riester ri magic, lampen, lampe, leuchten, leuchte, tischlampe, led, led lampen, tischleuchte, praxisbedarf, praxiseinrichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |