| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13029-01 Herst.-Nr.: N4 500 EAN/GTIN: 4052919034146 |
| |
|
| | |
| LIFEGUARD
RESQ-Meter Pulsoximeter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das RESQ-METER Pulsoximeter von LIFEGUARD besticht durch seine Handlichkeit, Bedienerfreundlichkeit, dem großen Display und der durchdachten Technik. Mit USB-Schnittstelle und Software, Fingersensor und Stoßschutzhülle. „Spot Check” Messung oder „attendet-care monitoring” bei Erwachsenen oder Kindern, für Fingerdicke von 7,6 bis 25,4 mm. Inkl. 4 AA-Batterien und Schlagschutzhülle (orange).
LIEFERUMFANG:
• Pulsoximeter
• 4 AA Standardbatterien
• Stoßschutzhülle, orange
• Fingersensor
• Software
• Bedienungsanleitung
Produktdaten:
Messbereich: SpO₂: 35 % - 100 %
Genauigkeit: SpO₂: 70 % - 100 % ± 2 digital
35 % - 69 % ± 3 digital
Pulsrate: 30 - 250 BPM
Einstellbare Alarmstufen: akustisch und visuell
Digital-LCDs für SpO₂ und Pulsrate
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pulsoximeter rossmax, puls messen, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter |
| | |
| |