Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handheld Pulsoximeter PM10N inkl. DS100A Sensor Nellcor (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handheld Pulsoximeter PM10N inkl. DS100A Sensor Nellcor (1 Stück) , Detailansicht
Handheld Pulsoximeter PM10N inkl. DS100A Sensor Nellcor (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13034-01
Hersteller:
     Nellcor
Herst.-Nr.:
     PM10NDSKITDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter nellcor
pulsoximeter
NELLCOR

Handheld Pulsoximeter PM10N inkl. DS100A Sensor

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Nellcor SpO2 Patientenüberwachungssystem ist ein kleines, leichtes, tragbares Pulsoximeter zur kontinuierlichen und Spot-Check Messung im Krankenhaus, unterwegs und in häuslichen Einrichtungen. Im Pulsoximeter ist die Nellcor digitale Signalverarbeitungstechnologie integriert, die auch bei niedriger Perfusion und bei Signalstörung, einschließlich Bewegung durch den Patienten, akkurate, zuverlässige SpO2- und Pulsfrequenzwerte bereitstellt. Das Überwachungssystem ist mit einem gut lesbaren, farbigen 3.5-Zoll-LCD-Bildschirm ausgestattet. Es verfügt über Anschlüsse zu Analytik-Instrumenten und Patientenüberwachungssystemen, ist mit der gesamten Palettean Nellcor-Sensoren mit OxiMax-Technologie kompatibel und verfügt über eine Reihe solider Leistungsmerkmale zur Überwachung, darunter SpO2, Pulsfrequenz, SatSeconds-Alarmmanagement und Pleth-Kurveninformationen.Der Monitor hat zusätzliche Funktionen wie den Homecare-Modus und den Schlafstudien-Modus für eine einfachere Überwachung im Krankenhaus und in häuslichen Einrichtungen.



Technische Daten:

- SpO2 Sättigungsbereich: 1 % bis 100 %

- Pulsfrequenzbereich: 20 bis 250 Schläge pro Minute

- Perfusionsbereich: 0,03 % bis 20 %

- Anzeige Abtastgeschwindigkeit: 6,25 mm/sec

- Benachrichtigung: akustisch und visuell

- Bildschirmabmessungen: 88,9 mm (3.5 Zoll) diagonal gemessen

- Bildschirmtyp: TFT LCD, weißes LED-Hintergrundlicht, 60º-Betrachtungskegel und optimale Sichtentfernung von 1 Meter

- Auflösung: 320 x 480 Pixel

- Speicher: speichert insgesamt 80 Stunden Datenereignisse, speichert Datum und Uhrzeit, Alarmzustände, Messungen zu Pulsrate und SpO2

- Abmessungen (HxBxT): 156 x 70 x 32 mm



Lieferumfang:

- inkl. Gebrauchsanweisung (deutsch/englisch), 4 Lithiumbatterien mit 3.000 mAh für ca. 20 Stunden Überwachung ohne externe Kommunikation, ohne Akustikalarmton

- inkl. DS100A Sensor

- ohne Gummi-Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: nellcor pulsoximeter oximax n65, puls messen, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,61*
€ 755,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,68*
€ 744,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,43*
€ 735,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,02*
€ 714,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,52*
€ 656,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.