| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13040-02 Herst.-Nr.: M1 62000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FLOVAC
Einweg-Absaugbeutel mit Deckel
New Askir 230-12 BR, Hospivac 350 und 400
(1 Stück)
Einwegbeutel Absaugbehälter
Immer wieder beklagen sich Anwender von Absaugpumpen über das aufwändige Reinigen und Autoclavieren von benutzten Absaugbehältern. Jetzt gibt es eine neue ideale Lösung: ein flexibler stabiler Einwegbeutel, verbunden mit einem festen Deckel mit Anschlüssen und Auf-/Zu-Verschlüssen. Der Absaugbeutel ist komplett mit Bakterienfilter und Überlaufventil ausgestattet, so dass der komplette Beutel nach Befüllung entsorgt werden kann. Danach wird einfach ein neuer Beutel angeschlossen.
Mit einem Tandemkonnektor auf dem Deckel können mehrere Beutel hintereinander geschaltet werden, um das gesamte Absaugvolumen zu erhöhen. Hier bieten sich erhebliche Kosteneinsparpotentiale und die Gefahr der Kontaminierung entfällt.
Dieses neue System passt auf die in der Preistabelle aufgeführten Absaugpumpen und ist ideal für vorhandene Zentral-Absaugsysteme.
Technische Daten:
Pumpen-Anschluss: Ø 9,0 bis 10,0 mm, inkl. Zu/Offen-Schalter
Patienten-Anschluss: Ø 14,0 bis 15,5 mm
Bypass-Anschluss: Ø 8,0 bis 9,2 mm
max. Vakuum: - 750 mbar / - 570 mm Hg
Graduierung/Genauigkeit: je 50 ml / ± 50 ml
Schlauchdurchmesser: mindestens 6,0 x 9,0 mm
empfohlen 8,0 x 11,0 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sekretglas, Sekretsauger Außenbehälter, Sekretsauger Behältersatz, absaugbeutel, notfall, hum, megro, absaugung, absaugpumpe, absaugkatheter, beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |