| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13052-01 Herst.-Nr.: F8 5006-EDEL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOCOMFORT
Instrumententisch Mayo Edelstahl
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Instrumententisch Mayo Edelstahl von SERVOCOMFORT besitzt eine Hydraulik-Fußpumpe zur Höhenverstellung. Der Tisch ist komplett aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und besitzt ein abnehmbares Tablett. Geliefert wird der Instrumententisch Mayo inkl. 3 antistatischen Rollen (Ø 50 mm) und Bremsen.
Produktdaten:
Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm
Tablett: 480 x 710 mm (B x L)
Farbe: silber/grau
Gewicht: 23 kg
Max. Belastbarkeit: 24 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, servocomfort instrumententisch, hand op tisch, instrumententisch mayo, edelstahl, instrumententisch, beistelltisch, rolltischtisch, instrumentenwagen, rollwagen, beistellwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |