| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13071-02 Herst.-Nr.: HT01-RBS1-B EAN/GTIN: 4260336261896 |
| |
|
| | |
| HUM
AEROcase Notfalltasche small Pro1R BS1 Nylon
blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die AEROcase Notfalltasche S bietet Platz für die kompakte Notfallausstattung in Praxen, Betrieben, Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie beim Helfer-vor-Ort oder im Privat-PKW. Sie ist die kleinste Notfalltasche in der AEROcase-Reihe.
Das gepolsterte Hauptfach ist durch Trennstege in drei Fächer unterteilt. Der Deckel enthält im Inneren mehrere Fixierschlaufen zum Befestigen von Kleinteilen, wie z.B. Guedel-Tuben oder dem Blutdruckmessgerät. Zudem ermöglicht eine in zwei Fächern unterteilte Fronttasche sowie zwei Außentaschen an den beiden Längsseiten die Unterbringung von weiteren Ausstattungsgegenständen sowie eine sinnvolle Sortiertung.
Die Notfalltasche wird mit einem Klick- und Klett-Verschlusssystem verschlossen. Die angebrachten Reflexstreifen gewährleisten eine rundum gute Sichtbarkeit. Der Boden ist mit Planenmaterial und Pyramidenfüßen zusätzlich geschützt. Zum komfortablen Transport der Tasche stehen gepolsterte Klettverschluss-Griffe oder ein Schultertragegurt zur Verfügung.
Produktdaten:
Material: Nylonmaterial (AEROdura)
Farbe: rot oder blau
Größe: 37 x 21 x 27 cm (H x B x T)
Volumen: 12 Liter
Gewicht: 0,7 Kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notfalltasche gefüllt, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack |
| | |
| |