Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROcase Notfalltasche large Pro1R BL1 Nylon Hum blau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROcase Notfalltasche large Pro1R BL1 Nylon Hum blau (1 Stück), Detailansicht
AEROcase Notfalltasche large Pro1R BL1 Nylon Hum blau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13072-02
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HT01-RBL1-B
EAN/GTIN:
     4260336262077
Suchbegriffe:
Notfalltasche
notfalltasche blau
notfalltasche
HUM

AEROcase Notfalltasche large Pro1R BL1 Nylon

blau

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die AEROcase Notfalltasche von HUM in Größe L eignet sich optimal für ihre Notfallausstattung zur Erstversorgung. Die Tasche findet bei der Feuwehr, Polizei, in Betrieben, Praxen und Hilfsorganisationen sowie beim Helfer-vor-Ort oder im Privat-PKW Anwendung. Das große Hauptfach ist durch flexible, gepolsterte Trennstege in vier Fächer unterteilt. Die vier Außentaschen an den beiden Längsseiten, der Frontseite und auf dem Deckel ermöglichen die Unterbringung von weiteren Ausstattungsgegenständen sowie einer sinnvollen Sortiertung. Die aufklappbare Fronttasche ist zudem mit nützlichen Fixierschlaufen und Fächern unterteilt. Sowohl Frontasche wie auch Deckeltasche sind so gestaltet, dass sogar größere Gegenstände, wie Tuben und Kathetern, platz finden. Die rundum angebrachten Reflexstreifen garantieren eine gute Sichtbarkeit und Sicherheit. Zusätzlichen Schutz bieten bietet das Planmaterial und die am Boden angebrachten Pyramidenfüße. Der Rücken- und Schultergurt sorgt für die nötige Flexibilität und den angenehmen Tragekomfort.



Produktdaten:



Material: Nylonmaterial (AEROdura)

Farbe: rot oder blau

Größe: 52 x 32 x 32 cm (H x B x T)

Volumen: 28 Liter

Gewicht: 1,6 Kg

Weitere Suchbegriffe: notfalltasche leer, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.