| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13073-03 Herst.-Nr.: HT03-RBL1-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HUM
AEROcase Notfalltasche large Pro1R BL1 Plane
gelb
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der AEROcase Notfalltasche L bietet ausreichend Platz für die umfangreiche Notfallausstattung zur Erstversorgung in Feuwehr,Polizei, Betrieben, Praxen und Hilfsorganisationen sowie beim Helfer-vor-Ort oder im Privat-PKW. Sie ist die größte Notfalltasche in unserer AEROcase-Reihe und in ihrer Größe vergleichbar mit dem AEROcase Notfallrucksack L.
Das große Hauptfach ist durch flexible, gepolsterte Trennstege in vier Fächer unterteilt. Vier Außentaschen an den beiden Längsseiten, der Frontseite und auf dem Deckel ermöglichen die Unterbringung von weiteren Ausstattungsgegenständen sowie einer sinnvollen Sortiertung. Die aufklappbare Fronttasche ist zudem mit nützlichen Fixierschlaufen und Fächern unterteilt. Die Fronttasche und die Deckeltasche sind in ihrer Größe so konstruiert, dass sie auch die Unterbringung von Tuben und Kathetern ermöglicht.
Die auf allen Taschenseiten angebrachten Reflexstreifen gewährleisten eine rundum gute Sichtbarkeit. Der Boden ist mit Planenmaterial und Pyramidenfüßen zusätzlich geschützt. Für einen vielseitigen Tragekomfort sorgen der Schultergurt und die zusätzlich in einer Tasche auf der Rückseite verstaubaren Rückentragegurte.
Material: Planematerial (AEROplan)
Farbe: rot oder blau
Größe: 52 x 32 x 32 cm (H x B x T)
Volumen: 28 Liter
Gewicht: 2,7 Kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: notfalltasche plane, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |