Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-/OP-Hocker ECO Servoprax mit Rückenlehne und Fußstütze (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-/OP-Hocker ECO Servoprax mit Rückenlehne und Fußstütze (1 Stück), Detailansicht
Labor-/OP-Hocker ECO Servoprax mit Rückenlehne und Fußstütze (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13080-04
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F8 5096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
OP-Hocker
SERVOPRAX

Labor-/OP-Hocker ECO

mit Rückenlehne und Fußstütze

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Labor-/OP-Hocker ECO von SERVOCOMFORT hat eine besonders hohe Polsterung und sind dennoch außergewöhnlich preiswert. Er ist mit schwarzen Kunstleder bezogen. Sicheren Halt und Mobilität bietet das 5-Fuß-Aluminiumgestell mit antistatischen Rollen von 50 mm Ø. 2 Rollen sind mit Bremsen ausgestattet. Eine Gasdruck-Höhenverstellung per Handhebel sorgt für optimalen Komfort. Der Labor-/OP-Hocker ECO ist in verschiedenen Ausführungen bei uns erhältlich.



Produktdaten:



Höhenverstellbar: 64 - 88 cm

Polster: Ø 35 cm x 90 mm hohe Polsterung

Farbe: schwarz/grau

Weitere Suchbegriffe: laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker skai, ophocker, hocker, arbeitsstuhl, op hocker, labor hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,52*
€ 601,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,80*
€ 594,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.