| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13111-01 Herst.-Nr.: HAG01-HP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUM
AEROsuc Rescue Notfall Handabsaugpumpe
(1 Stück)
Handabsaugpumpe mit einem 300ml Sekretabsauggerät sehr gut geeigent für den Notfall. Ideal für Notfallkoffer, -taschen oder Rucksäcke.
Gewicht: 275 g
Vakuum: -60 Kpa
Lieferumfang:
AEROsuc - Rescue Handabsaugpumpe
Absauggefäß 300 ml mit Überlaufsicherung
VC-Absaugschläuchen Größe S und L
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absauggerät (medizin), handabsaugpumpe, notfall, hum, megro, absaugung, absaugpumpe, absaugkatheter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 49,11* | € 64,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,57* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|