| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13112-01 Herst.-Nr.: 12075 EAN/GTIN: 4050828120752 |
| |
|
| | |
| HAEBERLE
Basiswagen 08/16 730 mm hoch mit Schubladen
1 Schublade
(1 Stück)
Basiswagen 08/16 730 mm hoch mit Schubladen.
- schlüssiges, ausgereiftes System - besonders stabile Vierkantstahlrohrbügel - hochwertig weiß beschichtet - Rollen Ø 75 mm - Maße: (BxTxH): 60 x 45 x 73 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, haeberle basiswagen, rollwagen, wagen, schiebewagen, servierwagen, rollcontainer, basiswagen, schubladen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,00* | € 301,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,94* | € 302,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,04* | € 449,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|