| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13206-01 Herst.-Nr.: 1251-107 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RIESTER
R1 shock-proof manuelles Blutdruckmessgerät
Klettmanschette / weiß
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Riester R1 shock-proof, ein manuelles Blutdruckmessgerät, zeichnet sich besonders durch das stoßunempfindliche Messwerk und das robuste Gehäuse aus. Den schnellen Manschettenwechsel garantiert die einfache Schraubschlauchverbindung aus Metall, die zudem auch noch besonders langlebig gefertigt ist.
Durch die patentierte Shock-Proof-Technologie ist das Riester R1 shock-proof schockresistent bis zu einer Höhe von 120 cm, sodass Schläge und Stürze nicht zu einer Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.
Somit ist das Riester R1 shock-proof ein treuer, stabiler Begleiter in der Praxis.
Das Riester R1 shock-proof erhalten Sie bei uns wahlweise mit Klett- oder Hakenmanschette, sowie einer Vinyl-Reißverschluss-Aufbewahrungstasche.
Produktdaten:
- Manuelles, stoßunempfindliches Blutdruckmessgerät
- Schnelles, ergonomisches Aufpumpen durch optimiertes Balldesign mit integriertem Löffel
- Leichtgängiges Luftablassventil
- Skalendurchmesser: 52mm
- Ventilsockel und Luftkanal mit Präzisionsventil aus Metall
- Gehäuse aus 2-Komponenten ABS
- Schraubschlauchverbindung aus Metall
- Max. Fehlertoleranz von +/- 3mmHg
- Desinfizierbare, latexfreie Oberarm-Blutdruckmanschette
- Gewicht: 173g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschette, Klettmanschette, blutdruck-messgerät langzeit, blutdruck-messgerät, blutdruckmessgerät riester, riester r1 shock proof, hypertonie, niedriger blutdruck, blutdruckmessgerät, hypotonie, hoher blutdruck, blutdruck messen, zu hoher blutdruck |
| | |
| |