| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13234-01 Herst.-Nr.: N8 1010 EAN/GTIN: 4030281000709 |
| |
|
| | |
| LIFEGUARD
Sanitätsschrank > Tall
orange
(1 Stück)
Zur Aufnahme von:
• Krankentrage DIN 13024 N und Zubehör
• Aufhängevorrichtung für Verbandkasten DIN 13164
Stahlblech, Sicherheitsschloß und Erste-Hilfe-Emblem auf der Tür.
Maße: 200 x 30 x 20 cm
Gewicht: 19 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, sanitätsschrank abschließbar, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank lifeguard, sanitätsschrank tall, schrank, sanitätsschrank, schränke, praxismöbel |
| | |
| |