Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Schaufeltrage mit 3-er Gurtsatz Servoprax ohne Kopffixierung (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco Schaufeltrage mit 3-er Gurtsatz Servoprax ohne Kopffixierung (1 Stück), Detailansicht
Eco Schaufeltrage mit 3-er Gurtsatz Servoprax ohne Kopffixierung (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13303-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 1000
EAN/GTIN:
     4052919034597
Suchbegriffe:
Schaufeltrage
schaufeltrage
SERVOPRAX

Eco Schaufeltrage mit 3-er Gurtsatz

ohne Kopffixierung

(1 Stück)



Ideal für alle Betriebe, Rettungswagen, etc.



Mit 2 kräftigen Schnappverschlüssen können die beiden Tragenteile verbunden werden, so daß der Patient bewegungslos (wichtig bei Rücken-/Wirbelsäulenverletzungen) transportiert werden kann.



Durch Schnellraster bis auf 2 m Länge verstellbar.



Aluminium poliert/eloxiert.



Breite: 443 mm



Länge min.: 1680 mm



Länge max.: 2010 mm



Höhe: 90 mm



Gewicht: 10 kg



Max. Tragfähigkeit: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.