Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS 900 große LED-Behandlungsleuchte mit Rollstativ Welchallyn (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS 900 große LED-Behandlungsleuchte mit Rollstativ Welchallyn (1 Stück) , Detailansicht
GS 900 große LED-Behandlungsleuchte mit Rollstativ Welchallyn (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13469-01
Hersteller:
     Welch Allyn
Herst.-Nr.:
     WLA 44902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte
WelchAllyn

GS 900 große LED-Behandlungsleuchte mit Rollstativ

(1 Stück)



GS 900 große LED-Behandlungsleuchte mit Rollstativ

Leuchte für nahezu jede Anwendung im Krankenhaus, in der Ambulanz und der Arztpraxis. - 6 weiße LEDs mit 5.500 Kelvin liefern exzellentes, weißes Licht, welches den zu untersuchenden Bereich optimal beleuchtet, das Gewebe farbtreu darstellt und gleichmäßig ausleuchtet - keine dunklen Stellen, keine ''Hot-Spots'' und keine Wärmeentwicklung - besser für die Umwelt: niedrige Betriebskosten, da keine Lampen ausgetauscht werden müssen und weniger Energie verbrauchen - Infektionskontrolle: berührungsloses Ein- und Ausschalten mit Dimmung verringert das Infektionsrisiko durch Kreuzkontamination wesentlich und erleichtert die Reinigung Technische Daten: - Lichtitensität bei Arbeitsabstand: 80.000 Lux bei 61 cm, 65.000 Lux bei 100 cm - Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 28 cm bei 61 cm, 23 cm bei 100 cm - Reichweite Rollstativ: 95 cm - Leuchtkörper (HxBxT): 34,9 x 45,8 x 10,2 cm - Rollstativ (LxBxH): 55,8 x 56,5 x 16,5 cm - Gewicht: 20,34 kg - Stromversorgung: Input: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 1,00 A max. - 3-adriges Netzkabel 2,5 m lang - Betriebszeit: 50.000 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, welchallyn gs 900, led, stehlampe, lampe, stehleuchte, leuchte, stativlampe, lampen, led lampen, leuchten, led leuchten, stativleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.806,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.092,68*
€ 3.680,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.050,76*
€ 3.630,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.918,40*
€ 3.472,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,00*
€ 3.389,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,74*
€ 3.340,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.