| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13489-01 Herst.-Nr.: 232.5210.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHMITZ
Instrumententisch
(1 Stück)
Instrumententisch
Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 600 x 450 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen, ohne Schublade. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schmitz instrumententisch, instrumententisch, beistelltisch, rolltischtisch, instrumentenwagen, rollwagen, beistellwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |