Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchstasche: CONZERTINA Variante 2 Skailan Bollmann bordeaux (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchstasche: CONZERTINA Variante 2 Skailan Bollmann bordeaux (1 Stück), Detailansicht
Besuchstasche: CONZERTINA Variante 2 Skailan Bollmann bordeaux (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13595-01
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.06.323
EAN/GTIN:
     4260280190396
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer
BOLLMANN

Besuchstasche: CONZERTINA Variante 2 Skailan

bordeaux

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Besuchstasche: CONZERTINA Skailan

Ein besonders geräumiges Modell. Tasche und Inneneinrichtung öffnen und schließen gleichzeitig. Stabiler Aluminiumbügel. Variable Fächereinteilung. 2 Ampullen-Einsätze aus Schaum für 46 Ampullen. Dokumentenfach, Doppelgriff. Aus kratzfestem Lederimitat. Sicherheit durch integriertes Metallschloß: öffnet auf Fingerdruck, verriegelt automatisch. Mit 17 cm hohem Bodenfach (auch Beatmungsbeutel und Absaugpumpe finden Platz)



Produktdaten:



Bodenfach: 17 cm hoch

Maße (LxHxB): 43 x 32 x 21 cm

Gewicht: 4100 g

Materianl: Skailan (Lederimitat)

Weitere Suchbegriffe: arztkoffer bollmann, lederkoffer, arztkoffer bordeaux, bollmann conzertina, arztkoffer, arzttasche, ampullenetui, ärztekoffer, ärztetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,84*
€ 475,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,56*
€ 623,70*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,27*
€ 562,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,60*
€ 508,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.09.121
ab € 428,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.