Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententisch Praxismodell Servocomfort nicht feststellbare Rollen (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumententisch Praxismodell Servocomfort nicht feststellbare Rollen (1 Stück), Detailansicht
Instrumententisch Praxismodell Servocomfort nicht feststellbare Rollen (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13649-01
Hersteller:
     Servocomfort
Herst.-Nr.:
     F8 5006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch
SERVOCOMFORT

Instrumententisch Praxismodell

nicht feststellbare Rollen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Instrumententisch von SERVOCOMFORT besteht aus einem Alugestell mit 4 Rollen. Das Edelstahl-Tablett ist nicht abnehmbar.



Produktdaten:



Format: 680 x 450 mm

Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm

Gewicht: 10 kg

Tablett: 680 x 450 x 25 mm

Max. Belastbarkeit: 18 kg

Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, servocomfort instrumententisch, hand op tisch, instrumententisch, beistelltisch, rolltischtisch, instrumentenwagen, rollwagen, beistellwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.