Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyClean S Feuchttuchspender Maimed 3 L ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyClean S Feuchttuchspender Maimed 3 L ( 1 Stück ), Detailansicht
MyClean S Feuchttuchspender Maimed 3 L ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13850-01
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     79643
EAN/GTIN:
     4046153116430
Suchbegriffe:
Feuchttuchspender
feuchttuchspender
MAIMED

MyClean S Feuchttuchspender

3 L

( 1 Stück )



MyClean S Feuchttuchspender 3 L



- Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle

- Fassungsvermögen: in 3L und 5L erhältlich

- Leichte Handhabung

- Optimal in Kombination mit MyClean® Wipes Desinfektionstüchern und Produkten der MyClean®-Serie



Anwendung:

Den MyClean S Feuchttuchspender mit einer Vliestuchrolle MyClean® Wipes á 70 Stück (3 Liter Spender) bzw. 90 Stück oder 140 Stück (5 Liter Spender) befüllen und anschließend mit 1,5 - 2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangabe auf Desinfektionstüchern beachten). Deckel danach gut verschließen. Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.





Hinweiß:

Haltbarkeit der Befüllung: 28 Tage.



Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Weitere Suchbegriffe: feuchttuchspenderdose, händedesinfektion, desinfektion, spender für desinfektionsmittel, desinfektionsmittel spender, hygienische händedesinfektion, spender, wandspender, desinfektionsmittelspender, hände waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.