GERMAN TELEMATICS
eHealth Terminal GT900 BCS USB
( 1 Stück )
Einziger zugelassener e-Health-Terminal-Hersteller
mit desinfizierbarer Folien-Tastatur
- sehr großes, vollgraphisches Display
mit Hintergrundbeleuchtung für eine
optimale Darstellung
- einhändig zu bedienender eGK/KVK Slot
- ergonomischer Sichtwinkel auf
das Display zur Vermeidung von
Einblendungen der Deckenbeleuchtung
im Displayfenster
- einhändig zu bedienender HBA-Slot,
plus zwei SMC-Card-Slots
- eines der kompaktesten eHealth Terminals
auf dem Markt, Design in drei Variationen
erhältlich (weiß , schwarz oder silber)
- Easy-Clean keine Zwischenräume oder
Halteflächen für Staub oder Krümel auf
der Tastatur des Gerätes
- eleganter Sichtschutz
und Sicherheit bei der
Pin-Eingabe
- USB, Netzwerk und serielle
Schnittstelle on-board
desinfizierbare Folien-Tastatur zur
Vermeidung von Krankheitserregern per
Hautkontakt
- Erfüllt alle Hygiene-Anforderungen des
Arbeitsschutzgesetzes
Technische Daten
CPU / Prozessor
32-bit high performance RISC / 200 MIPS
Betriebssystem
GT Linux 2.6 X
Speicher
32 MB SDRAM 8 MB Flash
Schnittstellen
USB, LAN, Seriell; 1 x Full Speed Host, USB 2.0 kompatibel; 1 x Full Speed Client, USB
2.0 kompatibel; RJ45 10/100 Mbit/s Autonegotiation, Auto MDI/MDIX; RS 232 (9 Polig)
Chipkarten
eGK, HBA, SMC, SM-KT, KVK, ISO 7816 Klasse A-, B- und C-Karten (5V, 3V, 1,8V)
Unterstützung der Protokolle S=8, S=9, S=10, T=1
Kontaktiereinheiten
1 Chipkarten Kontaktiereinheit (ISO 7816 ID-1) mit absenkenden, kartenschonenden
Kontakten (eGKund KVK ) >200 000 Steckzyklen (ID-1Kontaktiereinheit) 1 Chipkarten
Kontaktiereinheit ISO 7816 ID-1 (HBA) 2 Kontaktiereinheiten (ISO 7816 ID-000) für SMC-A,
SMC-B und SM-KT, automatische Kartenerkennung mit Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Benutzeroberfläche
Großes graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung zur Benutzerführung
- Kontrastreiches Grafikdisplay (monochrom, weiß hinterleuchtet)
- 128 x 64 Pixel große Piktogramme zur Statusanzeige und zur Statusmeldung „sicherer Zustand“
- 20 Tasten Eingabefeld zur sicheren PIN-Eingabe und Navigation
- Sichtgeschütztes PIN-Eingabefeld
- Pflegeleichte Materialien erfüllen hohe hygienische und klinische Ansprüche
- Einziges eHealth-Kartenterminal auf dem Markt mit einer Folien-Tastatur
- Einfach desinfizierbar, da keine Zwischenräume
- Erfüllt alle Hygieneanforderungen
Zertifizierungen und Zulassungen
Common Criteria EAL3+ Zertifizierung und Bestätigung nach SigG durch Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik, SICCT (in Vorbereitung) eHealth-BCS Zertifizierung der gematik, CE,
TÜV IT,MKT+, Chipkarten (EMV Level 1/ISO7816)
Sicherheit
BSI-Siegel für schnelle optische Kontrolle; Durchbohrschutz im Gehäuse; Kryptografisch sicheres
Firmware-Update möglich für die Stufe SICCT(eHealth)
Maße und Gewicht
190 x 110 x 90 mm, 670 g ohne Netzteil
Farbe Weiß, Schwarz oder Silber
Stromversorgung
Steckernetzteil: Eingang:100- 240VAC / 5060Hz/5VDC / 1A
Kartenleser 2 Chipkartenleser für eGK, KVK und HBA 2 SMC-Steckplätze
Signatur Vorbereitet für Komfort- und Stapelsignatur
Umgebungsbedingungen
Betrieb: 0° bis +50°C; Lagerung: -20° bis +60°C; relative Feuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend)
Betriebssysteme Windows® 98SE, ME, NT, 2000, Server 2003, XP, Vista, MacOSX (in Vorbereitung), Linux, Solaris (in Vorbereitung)
Kompatibilität KVK-Terminal; MKT/MKT+ Terminal; eHealth-BCS-Terminal; SICCT-Terminal am Konnektor (nach Firmware-Update)
Herstellungsland
Bundesrepublik Deutschland
Umweltrichtlinien
RoHS, WEEE |