Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHealth Terminal GT90 mobil „touch“ schwarz 4,3“ German Telematics ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eHealth Terminal GT90 mobil „touch“ schwarz 4,3“ German Telematics ( 1 Stück ) , Detailansicht
eHealth Terminal GT90 mobil „touch“ schwarz 4,3“ German Telematics ( 1 Stück ) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13892-01
Hersteller:
     German Telematics
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesundheitskartenleser
Krankenversicherten Kartenleser
Krankenversicherung Kartenleser
Krankenversicherungskartenleser
GERMAN TELEMATICS

eHealth Terminal GT90 mobil „touch“ schwarz 4,3“

( 1 Stück )



Einziges mobiles Chipkartenterminal mit

desinfizierbarem Touchscreen



einfache Bedienung / desinfizierbar / multifunktional



- gleichzeitiges lesen von eGK / KVK und HBA möglich

- eingesteckte Karten werden automatisch gelesen

- bedienerfreundliches 4,3” Touchdisplay

- spezifikationsgemäßes Anzeigen aller Notfalldaten eines Patienten möglich

- lange Stand-by Zeiten (bis zu 300 h)

- austauschbarer Akku

- mobile Signatur in der Ausbaustufe 2 vorgesehen

- mobile PVS möglich

- Gewicht: 179 g leicht

- einfache Synchronisierung mit Ihrem Computer

- bis zu 32GB Datenspeicher mit zusätzlicher Micro-SD Card

- viele nützliche PVS-Apps auf Anfrage

- an alle gängigen Praxisverwaltungs-Systeme angebunden

- vorgesehen für den Basis-Rollout mit gematik und BSI Zertifizierung



Technische Daten des mobilen Kartenterminals GT90



Maße / Gewicht

8 cm x 13 cm x 1,6 cm / ca. 179 g (inkl. Batterie)



CPU / Prozessor

ARM / 32-bit high performance RISC / 293 MIPS @ 266 MHz



Betriebssystem

Android 2.1 / Linux 2.6.x



Speicher

RAM: 64 MB SDRAM

FLASH: 256 MB Flash

Externer FLASH Speicher: 1 x MicroSD HC mit bis zu 32GB (microSD Card Reader - Hinge Typ)



Schnittstellen USB

1 x Full Speed Host / USB 2.0 kompatibel / Typ A

1 x Full Speed Client / USB 2.0 kompatibel / Typ MicroB



Chipkarten

unterstützte Typen:

KVK, eGK, HBA, SMC, SM-KT,

ISO 7816 Klasse A-, B- und C-Karten (5V, 3V, 1,8V)

- Unterstützung der Protokolle S=8, S=9, S=10, T=0,

T=1

Kontaktiereinheiten:

1 x Chipkarten Kontaktiereinheit gemäß ISO 7816 ID-1 für eGK oder KVK

1 x Chipkarten Kontaktiereinheit gemäß ISO 7816 ID-1 für HBA

1 x Kontaktiereinheiten gemäß ISO 7816 ID-000 für SMC-A oder SMC-B

> 100 000 Steckzyklen für ID-1 Kontaktiereinheiten insbesondere eGK/KVK

- automatische Kartenerkennung mit Kurzschluss- und

Überhitzungsschutz



Display Touchfähiges

4,3“ TFT Display (resistiver Touchscreen)

- Auflösung: 480xRGBx272

- stromsparende LED Hintergrundbeleuchtung

- Fingerbedienung möglich

- Eingabestift als Sonderzubehör



Gehäuse

verpresstes, 2 teiliges untrennbares ABS

Kunststoffgehäuse

- desinfizierbar

- Farben weiß oder schwarz

- Batteriefachdeckel mit Clipmechanik

- Ausführungen in hochwertigem hochglanzfinish möglich



Schalter

1 x EIN/AUS Schalter mit Sleepfunktion

2 x Bedientaster



Optische & Akustische Signalinterfaces

1 x mehrfarben LED (bspw. rot/grün) zur Anzeige von Betriebs- und Ladezuständen

1 x eingebauter Lautsprecher + Mikrofon



Stromversorgung

austauschbarer Lithium Polymer Akku

- Lademöglichkeit im Gerät über Mini USB Port
Weitere Suchbegriffe: eHealth Terminal, krankenversicherten kartenleser, ehealth gt90 mobil, krankenkasse, kartenlesegerät, gesundheitskarte, chipkartenlesegerät, chipkartenterminal, kartenleser, chipkartenleser, kartenlesegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,86*
€ 512,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.