| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13996-01 Herst.-Nr.: 100 EAN/GTIN: 4021606100006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DR.WINKLER
Venenkissen mit 4 Luftkammern ca.80 x 60 x 20 cm
Venenkissen
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Das aufblasbare Venenkissen ist ein ideales und wichtiges Kissen zur richtigen Hochlagerung der Beine. Eine Wohltat bei müden Beinen und oft empfohlen bei der Behandlung von Krampfadern, Venenerkrankungen und Thrombosegefahr. Verwenden Sie das Dr. Winkler Venenkissen zum Regenerieren Ihrer Beine zu Hause und auf Reisen.
Hergestellt in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien. Alle Dr. Winkler Produkte tragen das Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.
Wir verarbeiten Luftventile mit einem freien Lauf, damit erreichen Sie ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Weiche weiße Folie mit Textilprägung, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.
Die weiße Rahmenhülle aus 100% Baumwollstoff ist in der Waschmaschine bei 60°C waschbar.
Eine leistungsstarke Luftpumpe ist dem Venenkissen beigepackt.
Ein besonderer Vorteil des mehrteiligen luftgefüllten Kissens ist, dass Sie an schmerzenden Stellen die Luft auslassen oder eine Kammer ganz herausnehmen können. Eine dreieckige und drei viereckige aufblasbare Luftkammern stecken in einer Rahmenhülle aus 100% weißem Baumwollstoff und können individuell in Höhe und Härte aufgeblasen werden. Das luftgefüllte Venenkissen ist leicht und flexibel. Ohne Luft ist das Venenkissen wieder klein zusammenlegbar.
Größe des aufgeblasenen Venenkissens ca. 80 x 60 x 20 cm. Gewicht ca. 1100 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: venenkissen, stabilisation, ruhigstellung, sitzkissen, kissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 105,22* | € 130,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 106,19* | € 130,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|