| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14004-02 Herst.-Nr.: 210 blau EAN/GTIN: 4021606210002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DR.WINKLER
Sitzring mit weißem oder blauem Stoffbezug ca. 45 cm Ø
Sitzring mit Bezug blau
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Der Dr. Winkler Sitzring ist ein aufblasbares Sitzkissen und wird in der konservativen Behandlung in der Bezeichnung als Sitzring / Luftring / Krankenring eingesetzt. Der aufblasbare Sitzring aus einer weichen PU-Folie mit einem passenden Stoffbezug ist ein bewährtes Hilfsmittel für bettlägerige Personen und eine gute Alternative zu herkömmlichen Sitzkissen.
Der aufblasbare Innenteil ist gefertigt aus einer stabilen und weichen PU-Folie. Bitte nur halbfest aufblasen, damit haben Sie ein weiches Kissen und die Höhe und Härte ist sehr gut individuell anzupassen.
Belastbar mit bis zu 150 kg Körpergewicht. Der Dr. Winkler Sitzring kommt komplett mit einem Stoffbezug aus Baumwollköper, hergestellt aus nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierten Materialien. Sie können zwischen zwei Farben wählen. Ein weißer Bezug wird zumeist im Bett verwendet, ein dunkelblaue Bezug für den Alltagsbereich. Die Kissenbezüge haben einen Reißverschluss und sind in der Waschmaschine bei 95° C waschbar.
Der Ring hat einen Außendurchmesser von ca. 45 cm und einen Innendurchmesser von ca. 15 cm. Der handgenähte runde Stoffbezug gibt dem Sitzring einen neutralen und attraktiven Ausdruck.
Hergestellt in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien. Alle Dr. Winkler Produkte tragen das CE Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.
Der aufblasbare Innenteil vom Sitzring wird aus einer sehr stabilen und weichen PU Folie in unserer Firma hergestellt, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.
Das Luftkissen hat 1 Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Den handgenähten runden Stoffbezug gibt es in zwei Farben. Der weiße Bezug aus 100% Baumwolle ist sehr angenehm weich und gedacht für den Bettbereich. Der dunkelblaue Bezug ist aus einer stabilen Polyester-Baumwollmischung ist gedacht für den Alltagsbereich und für den Einsatz als Sitzkissen. Die Bezüge sind abnehmbar und in der Waschmaschine waschbar.
Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Sitzring-Innenteil , Sitzring-Bezug in weiß und Sitzring-Bezug in blau.
Ohne Luft ist das Kissen klein zusammenlegbar und gut auf Reisen mitzunehmen.
Der Sitzring kann mit dem Mund oder einer Luftpumpe in kurzer Zeit aufgeblasen werden.
Eine leistungsstarke Luftpumpe können Sie in unserem shop kaufen.
Die Höhe und Härte des Sitzrings kann individuell angepasst werden.
Größe des Sitzrings ca. 45 cm im Außendurchmesser. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dr winkler sitzring, sitzkissen, stuhl, pflege, altenpflege, bandscheibenvorfall, bandscheibe, sitzen, sitzauflage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 31,26* | € 43,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,90* | € 44,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|