Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenfreund mit Pumpe. 34 x 20 cm Dr.Winkler ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenfreund mit Pumpe. 34 x 20 cm Dr.Winkler ( 1 Stück ) , Detailansicht
Bandscheibenfreund mit Pumpe. 34 x 20 cm Dr.Winkler ( 1 Stück ) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14008-01
Hersteller:
     Dr. Winkler
Herst.-Nr.:
     301
EAN/GTIN:
     4021606301007
Suchbegriffe:
dr winkler bandscheibenfreund
bandscheibenschoner
sitzkissen
stuhl
DR.WINKLER

Bandscheibenfreund mit Pumpe. 34 x 20 cm

( 1 Stück )



Produktbeschreibung:



Der Dr. Winkler Bandscheibenfreund mit Handpumpe wurde entwickelt als variabel einzurichtendes Rückenkissen zur körpergerechten Abstützung der Lendenwirbelsäule beim Sitzen und zur Mobilisierung der Druckpunkte im Rückenbereich. Der Bandscheibenfreund mit Handpumpe hat einen speziell von Dr. Winkler für den Rücken geformten aufblasbaren Innenteil.



Die Höhe und Härte der Unterstützung im Rücken wird mit der Luftmenge über eine fest verbundene Handpumpe reguliert. Leicht und flexibel. Mit der Handpumpe wird das Kissen aufgeblasen, mit dem Ablassventil wird die Luft abgelassen.



Mit einem fest verbundenen 80×5 cm langen Band mit Gegengewicht wird der Bandscheibenfreund über die Rückenlehne gehängt und genau an der von Ihnen als angenehm empfundenen Stelle positioniert.



Das aufblasbare Kissen vom Bandscheibenfreund ist ca. 34×20 cm groß und hängt mittig im Lendenwirbelbereich auf der Sitzlehne. Durch die variable Positionierung mit dem Band erreichen Sie die gewünschte Mobilität und auch eine stets leichte Veränderung der angesprochenen Druckpunkte.



Das luftgefüllte Kissen vermindert die Druckbelastung. Die beim Sitzen im Kissen bewegte Luft veranlasst ganz natürlich sanfte Ausgleichsbewegungen, die den Lendenwirbelbereich und die Rückenmuskulatur mobilisieren.



Der aufblasbare Innenteil ist gefertigt aus einer stabilen und weichen PU-Folie. Bitte nur halbfest aufblasen, damit haben Sie ein weiches Kissen, die Höhe und Härte ist sehr gut und leicht individuell anzupassen.



Belastbar mit bis zu 150 kg Körpergewicht. Der Dr. Winkler Bandscheibenfreund kommt komplett mit einem handgenähten Stoffbezug aus schwarzem Baumwollköper, hergestellt aus nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierten Materialien.



Der Kissenbezug hat einen Reißverschluss und ist mit Handwäsche waschbar. Für das Abnehmen vom Bezug muss vorweg die Handpumpe abgenommen werden. Wegen dem im Bezug fest eingearbeiteten Gegengewicht, bitte nicht in der Waschmaschine waschen.



Hergestellt in unserem Betrieb in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.

Der aufblasbare Innenteil vom Bandscheibenfreund wird aus einer sehr stabilen und weichen PU Folie hergestellt, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.

Alle Dr. Winkler Produkte tragen das CE Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.

Das Luftkissen ist über einen transparenten Schlauch mit einer Handpumpe samt Ablassventil fest verbunden.

Der Stoffbezug ist aus einer stabilen Polyester-Baumwollmischung in Köperbindung.

Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Bandscheibenfreund-Innenteil mit Handpumpe, Bandscheibenfreund-Bezug mit Gegengewicht.

Ohne Luft ist das Kissen klein zusammenlegbar und gut auf Reisen mitzunehmen.



Größe des Bandscheibenfreunds mit Handpumpe ca. 34×20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.