| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14009-01 Herst.-Nr.: 300 EAN/GTIN: 4021606300000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DR.WINKLER
Bandscheibenfreund ca.34 x 20 cm
Bandscheibenfreund
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Der Dr. Winkler Bandscheibenfreund wurde entwickelt als Rückenkissen zur körpergerechten Abstützung der Lendenwirbelsäule beim Sitzen und zur Mobilisierung der Druckpunkte im Rückenbereich mit einem geformten aufblasbaren Innenteil. Der Bandscheibenfreund hat einen speziell von Dr. Winkler für den Rücken geformten aufblasbaren Innenteil.
Die Höhe und Härte der Unterstützung im Rücken wird mit der Luftmenge reguliert. Leicht und flexibel. Der Bandscheibenfreund wird mit einem fest verbundenen 80×5 cm langen Band mit Gegengewicht über die Rückenlehne gehängt und genau an der von Ihnen als angenehm empfundenen Stelle positioniert.
Das aufblasbare Kissen vom Bandscheibenfreund ist ca. 34×20 cm groß und hängt mittig im Lendenwirbelbereich auf der Sitzlehne. Durch die variable Positionierung mit dem Band erreichen Sie die gewünschte Mobilität und auch eine stets leichte Veränderung der angesprochenen Druckpunkte.
Das luftgefüllte Kissen vermindert die Druckbelastung. Die beim Sitzen im Kissen bewegte Luft veranlasst ganz natürlich sanfte Ausgleichsbewegungen, die den Lendenwirbelbereich und die Rückenmuskulatur mobilisieren.
Der aufblasbare Innenteil ist gefertigt aus einer stabilen und weichen PU-Folie. Bitte nur halbfest aufblasen, damit haben Sie ein weiches Kissen, die Höhe und Härte ist sehr gut und leicht individuell anzupassen.
Belastbar mit bis zu 150 kg Körpergewicht. Der Dr. Winkler Bandscheibenfreund kommt komplett mit einem handgenähten Stoffbezug aus schwarzem Baumwollköper, hergestellt aus nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierten Materialien.
Der Kissenbezug hat einen Reißverschluss und ist mit Handwäsche waschbar. Wegen dem im Bezug fest eingearbeiteten Gegengewicht, bitte nicht in der Waschmaschine waschen.
Hergestellt in unserem Betrieb in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.
Der aufblasbare Innenteil vom Bandscheibenfreund wird aus einer sehr stabilen und weichen PU Folie hergestellt, leicht zu reinigen, sehr hygienisch.
Alle Dr. Winkler Produkte tragen das CE Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.
Das Luftkissen hat 1 Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Der Stoffbezug ist aus einer stabilen Polyester-Baumwollmischung in Köperbindung. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar.
Alle Teile können auch einzeln gekauft werden, Bandscheibenfreund-Innenteil, Bandscheibenfreund-Bezug mit Gegengewicht.
Ohne Luft ist das Kissen klein zusammenlegbar und gut auf Reisen mitzunehmen.
Das Rückenkissen kann mit dem Mund oder mit einer Luftpumpe in kurzer Zeit aufgeblasen werden.
Eine leistungsstarke Luftpumpe können Sie in unserem shop kaufen.
Größe des Bandscheibenfreunds ca. 34×20 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |