Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckige, graduierte Weithalsflaschen Servoprax 250ml (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rechteckige, graduierte Weithalsflaschen Servoprax 250ml (100 Stück), Detailansicht
Rechteckige, graduierte Weithalsflaschen Servoprax 250ml (100 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14112-04
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen pe
weithalsflasche
SERVOPRAX

Rechteckige, graduierte Weithalsflaschen

250ml

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Rechteckige Flasche, die dazu dient, Proben mit geringem Platzverbrauch aufzubewahren. Die Graduiereung erlaubt es, die annähernde Inhaltsmenge zu beurteilen. Die Flaschen sind mit einem Innenverschluss, in den Anmerkungen eingeführt werden können, um die Proben zu kennzeichnen, und mit einer Kappe mit Löchern für Sicherheitssiegel ausgestattet



Produktdaten:



Material: Polyethylen (Körper), Polypropylen (Verschluss)



25ml = Maße:32 x 34 x 52 mm /Öffnung:

Ø18mm/Graduierung: 5ml



50ml = Maße:38 x 38 x 70 mm /Öffnung:

Ø24mm/Graduierung: 10ml



100ml = Maße:42 x 48 x 90 mm /Öffnung:

Ø34,5mm/Graduierung: 20ml



250ml = Maße:57 x 60 x 110 mm /Öffnung:

Ø45mm/Graduierung: 50ml



500ml = Maße:70 x 80 x 138 mm /Öffnung:

Ø45mm/Graduierung: 100ml



1000ml = Maße:80 x 103 x 176 mm /Öffnung:

Ø58mm/Graduierung: 100ml



2000ml = Maße:100 x 134 x 210 mm /Öffnung:

Ø58mm/Graduierung: 100ml

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 250 ml, weithalsflasche graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax weithalsflaschen graduiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,90*
€ 172,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,48*
€ 168,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,42*
€ 163,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,93*
€ 158,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,83*
€ 137,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.