Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graduierte Enghalsflaschen Servoprax 125ml (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Graduierte Enghalsflaschen Servoprax 125ml (100 Stück), Detailansicht
Graduierte Enghalsflaschen Servoprax 125ml (100 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14113-02
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
SERVOPRAX

Graduierte Enghalsflaschen

125ml

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Mit Innenverschluss und Kappe ausgestattete Flaschen, die eine perfekte Dichtigkeit gewährleisten. Mit Löchern auf der Flaschenschulter versehen, um das Anbringen von Sicherheitssiegeln oder Etiketten zu erlauben. Geneigte Flaschenschultern für ein leichteres, vollständiges Ausleeren der Flasche



Produktdaten:



Material: Polyethylen



50 ml = Ø 39mm / H:76,5mm / Öffnung Ø 18,5mm / Graduierung 10ml



125 ml = Ø 46mm / H:115mm / Öffnung Ø 18,5mm / Graduierung 20ml



250 ml = Ø 60mm / H:137mm / Öffnung Ø 23mm / Graduierung 25ml



500 ml = Ø 74mm / H:165mm / Öffnung Ø 23mm / Graduierung 50ml



1000 ml = Ø 93mm / H:213mm / Öffnung Ø 34,5mm / Graduierung 100ml



2000 ml = Ø 116mm / H:273mm / Öffnung Ø 34,5mm / Graduierung 100ml

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax graduierte enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,09*
€ 138,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,62*
€ 137,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,86*
€ 130,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,62*
€ 111,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.