Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen dunkelgrau Servoprax 250ml (300 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghalsflaschen dunkelgrau Servoprax 250ml (300 Stück), Detailansicht
Enghalsflaschen dunkelgrau Servoprax 250ml (300 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14114-03
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 3191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
SERVOPRAX

Enghalsflaschen dunkelgrau

250ml

(300 Stück)



Produktbeschreibung:



Vollständig undurchsichtige Flaschen, ideal für lichtempfindliches, flüssiges oder festes Material. Mit Innenverschluss und Kappe ausgestattete Flaschen, um eine perfekte Dichtigkeit zu gewährleisten. Mit Löchern auf der Flaschenschulter versehen, um das Anbringen von Sicherheitssiegeln oder Etiketten zu erlauben.



Produktdaten:



Material: Polyethylen



50 ml = Ø 39mm / H:76,5mm / Öffnung Ø 18,5mm



125 ml = Ø 46mm / H:115mm / Öffnung Ø 18,5mm



250 ml = Ø 60mm / H:137mm / Öffnung Ø 23mm



500 ml = Ø 74mm / H:165mm / Öffnung Ø 23mm



1000 ml = Ø 93mm / H:213mm / Öffnung Ø 34,5mm



2000 ml = Ø 116mm / H:273mm / Öffnung Ø 34,5mm

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche dunkelgrau, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax enghalsflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 1,16057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 419,31*
€ 498,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 411,09*
€ 489,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 404,81*
€ 481,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 398,87*
€ 474,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 348,17*
€ 414,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.