Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausschuhe mit medizinischem Schaffell mit Laufsohle für Erwachsene Orgaterm 47/48 ( 1 Paar )


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hausschuhe mit medizinischem Schaffell mit Laufsohle für Erwachsene Orgaterm 47/48 ( 1 Paar ), Detailansicht
Hausschuhe mit medizinischem Schaffell mit Laufsohle für Erwachsene Orgaterm 47/48 ( 1 Paar ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14149-07
Herst.-Nr.:
     204748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hausschuhe
Patschen
hausschuhe
ORGATERM

Hausschuhe mit medizinischem Schaffell mit Laufsohle für Erwachsene

47/48

( 1 Paar )



Hausschuhe medizinisch, mit Laufsohle (1 Paar) in verschiedenen Größen erhältlich.



Das medizinische Schaffell besitzt eine angenehme Eigenwärme und fühlt sich - auch im feuchten Zustand - nie kalt an.



Das Fell lindert Körper- und Muskelverspannungen und fördert die Durchblutung von Bindegewebe und Muskulatur. Durch den unnachahmlichen Aufbau der Wollfaser wirkt das medizinische Schaffell zudem als Thermostat und Hydrostat; es ist angenehm an heißen Sommertagen, wie auch in der kalten Jahreszeit. Unabhängig von der Außentemperatur spendet das Fell eine gleichmäßige und trockene Wärme von ca. 28°C.

Die Schuppenstruktur der Wollfaser stößt den Schmutz ab, das Fell hat eine Selbstreinigungskraft. Das Fell wirkt antibakteriell und ist daher für Allergiker gut geeignet. Der natürliche Lanolingehalt (Wollfettanteil) des Felles schützt zudem die Haut.



Relugan Gerbung (auch medizinische Gerbung genannt):

Verwendet werden synthetische Gerbstoffe. Dieses Gerbverfahren wird unter anderem von der Zeitschrift ÖKO-Test (Ausgabe 2/95) empfohlen. Es bietet die optimale Kombination aus Verträglichkeit, Lebensdauer und Waschbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: schaffellhausschuhe, hausschuhe herren, hausschuhe damen, herren haussschuhe, pantoffel, schaffellstiefel, fußwärmer, fußwärmer schaffell, patschen, anti rutsch socken, schlappen, damen hausschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,29*
€ 99,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,44*
€ 100,15*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,95*
€ 117,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,16*
€ 110,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 39,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft
940603
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.