| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14181-02 Herst.-Nr.: A4 1333 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOPRAX
Messzylinder graduiert, kurze Form, PMP
25ml
(1Stück)
Produktbeschreibung:
Kurze Form, Rundboden.
Einwandfreie chemische Werte.
Autoclavierbar bis 170 °C.
Glasklare Transparenz
Produktbeschreibung:
10 ml = Ø 16 mm / Graduierung 2 ml / H:90mm / Unterteilung 1 ml
25 ml = Ø 22 mm / Graduierung 5 ml / H:110mm / Unterteilung 1 ml
50 ml = Ø 30 mm / Graduierung 10 ml / H:145mm / Unterteilung 2,5 ml
100 ml = Ø 35 mm / Graduierung 25 ml / H:180mm / Unterteilung 19 ml
250 ml = Ø 45 mm / Graduierung 50 ml / H:265mm / Unterteilung 10 ml
500 ml = Ø 55 mm / Graduierung 100 ml / H:300mm / Unterteilung 10 ml
1000 ml = Ø 70 mm / Graduierung 200 ml / H:330mm / Unterteilung 2,5 ml
2000 ml = Ø 90 mm / Graduierung 400 ml / H:370mm / Unterteilung 50 ml
Produktdaten:
Material: PMP
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, messzylinder graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax messzylinder graduiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,28* | € 5,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,56* | € 6,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|