Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiwegehähne Servoprax Außen-Ø 10 mm, Bohrung 6,3 mm (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zweiwegehähne Servoprax Außen-Ø 10 mm, Bohrung 6,3 mm (10 Stück), Detailansicht
Zweiwegehähne Servoprax Außen-Ø 10 mm, Bohrung 6,3 mm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14182-02
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
zweiwegehahn
blut
kanüle
blutabnahme
SERVOPRAX

Zweiwegehähne

Außen-Ø 10 mm, Bohrung 6,3 mm

(10 Stück)



Material: Polypropylen und HD-Polyethylen



Ideal für die Verwendung von Flüssigkeiten und Gasen im Niederdruck oder Niedervakuum (Betriebsdruck = 0,5 bar). Die Verwendung beider Materialien ermöglicht eine besonders weiche, stufenlose Drehregulierung, ohne die Hähne einfetten zu müssen. Alle Hähne mit gerader Bohrung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.