Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Massage Rolle 16 cm Mambo (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Massage Rolle 16 cm Mambo (1 Stück) , Detailansicht
Max Massage Rolle 16 cm Mambo (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14221-01
Hersteller:
     Mambo
Herst.-Nr.:
     04-030121
EAN/GTIN:
     5420063001403
Suchbegriffe:
Massagerolle
MAMBO

Max Massage Rolle 16 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Max Massage Rolle von MAMBO dient der perfekten Entspannung der Muskeln und reduziert zusätzlich Verspannungen durch das Aktivieren von Auslöserpunkten. Verwendung findet die Rolle aber auch bei der Verbesserung von Koordination und Flexibilität der Hände und Füße. Die Rolle kann zur Massage sowie zur Verbesserung der Geschicklichkeit verwendet werden.



Produktdaten:



Länge: 16 cm

Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: massagerolle, massierrolle, massage, massagegerät, selbstmassage, reflexzonenmassage, fussmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.